ABB | S803S-K80
Miniature de haute performance S800S circuit breaker, 3 polonais, K caractéristique, 80 a 50kA 230AETBC400 V AC avec compensation de température terminal, cage interchangeables

Nº PIÈCE FAB.  S803S-K80
Nº PIÈCE  517861
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La S800 haute performance MCB limite énergie et courant dans le cas d’une coupure de courant de court-circuit. Il a spécialement développé à double chambre d’arc système assure ces excellentes propriétés d’utilisation. De cette façon, chaque pôle unique d’un S800 peut s’accumuler le double de la tension inverse par rapport aux systèmes conventionnels de l’unique d’arc chambre. L’arc électrique est donc éliminé rapidement et en toute sécurité dans la chambre d’arc. Ceci fournit une protection supplémentaire en cas de câblage incorrect.

Applications

Pour les Installations de bâtiment, des transports et des énergies renouvelables pour une alimentation sans interruption

Caractéristiques

  • Limitation de courant
  • Temps de rupture rapide (2,3 - 2,5 ms)
  • Large gamme d’accessoires
  • Montage sur rail DIN
  • Terminaux sans danger de doigt
  • Bornes multifonctions
  • Bague langue compatible

Description des spécifications

Tension nominale  : 400/690 V AC, 375 V DC
Ampérage  : 80 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Evaluation de l’interruption  : Ultimate  : 50 kA à 240/415 V AC, 30 kA à 254/440 V AC, 30 kA à 375 V DC
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP20, IP40 (actionnement fin seulement)
Longueur mm
Largeur  : mm 82,5 %
Hauteur  : 95 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 60 deg C
Caractéristique de déclenchement  : K
Capacité de raccordement  : Conducteur en cuivre  : 1 - 50 mm2 échoués, câble Flexible  : 1 - 70 mm2
Endurance  : Électrique  : 1500 Cycles, mécanique  : 8500 Cycles
nal résistance  : 1 mOhm par pôle à 25 deg C
Montage  : Sur Rail
Couple de serrage  : 3 - 4 N-m
Perte de puissance  : 6,4 W par poteau à 25 deg C

Informations techniques

CE, IEC60947-2, EN60898 certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200