ABB | S803U-K50
Mini disjoncteur, S800U, UL489, 240 V AC, voyage K, pôle 3, 50 a

Nº PIÈCE FAB.  S803U-K50
Nº PIÈCE  540051
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les Installations de bâtiment, des transports et des énergies renouvelables pour une alimentation sans interruption

Caractéristiques

  • Contacts sans cadmium

Description des spécifications

Tension nominale  : 240/415 V AC
Ampérage  : 50 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Evaluation de l’interruption  : 50 kA à 240 V AC
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP40 (actionnement fin seulement)
Durée  : 81 mm
Largeur  : mm 82,5 %
Hauteur  : 95 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 6
Caractéristique de déclenchement  : K
Connexion des capacités  : Cuivre  : 14 - 2 AWG
Couple de serrage  : 3,5 nm
Résistance interne  : mOhm 1,7 % par pôle à 25 deg C
Perte de puissance  : 4,3 W par poteau à 25 deg C

Informations techniques

C / US 489 E312425 homologation UL, CSA22,2 NO.5-02, CE certifié, EN60898, IEC60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200