BOGEN | S810T725PG8U
Assemblages de haut-parleur de plafond de Bogen se composent d’un 8 dans. Haut-parleur à cône (S86 ou S810) monté sur une grille de plafond 13 po en acier peint avec écru (PG8W) ou émail blanc brillant (PG8U).

Nº PIÈCE FAB.  S810T725PG8U
Nº PIÈCE  473164
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Options pour ces assemblys sont le contrôle du volume encastré (VR), contrôle du volume par bouton (VK), et barrette de raccordement vis montées à l’arrière pour pouvoir taps (BR).

Caractéristiques

  • capacité 4-watt
  • haut-parleur à cône de 8 po pour une qualité audio excellente
  • 6 différentes tiges de puissance disponibles (4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 W)
  • Transformateur de T725 4-watt
  • Émail blanc cassé sur la grille en acier (versions « W »)
  • Émail blanc brillant sur la grille en acier (versions « U »)
  • Pré-assemblées pour une installation plus rapide
  • Fonctionne avec les 70V et amplificateur 25V sorties
  • Disponible avec contrôle du volume - encastré ou bouton (modèles VR et VK)
  • Bornes à vis (uniquement pour les modèles BR)
  • poids aimant oz 6 ou 10 oz

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600