PANDUIT | S8522W
NET-accès S-Type cadre, panneau supérieur, unique charnière perforé portes avant Split perforé portes arrière, panneaux latéraux solides, roulettes, supports de POU, 85 H in x 31,5 w x 48 d, blanc

Nº PIÈCE FAB.  S8522W
Nº PIÈCE  544353
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Châssis de Type S Cabinet Net-Access(TM) avec panneau supérieur. Charnière simple perforée porte d’entrée. Split perforé arrière portes ouvertes dans le milieu afin de minimiser l’empreinte de balançoire de porte. Panneaux latéraux solides (2), roulettes, supports de POU (1 jeu), rails d’écrou cage (2 jeux). Dime nsions  : 85,0 %" H x 31,5" W x 48 « D (2160 x 800 mm x 1219 mm). Couleur  : blanc

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur BLANC
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 45U
Profondeur totale 48 po
Style de rail TARAUDÉS
Hauteur totale 85 po
Classement sismique NON
Largeur totale 31,5 po
Type AUTONOME

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.