BOGEN | S86T725PG8U
Plafond de haut-parleur Grille Assemblée, 95 dB SPL, 50 Hertz à 12 Kilohertz, 13" diamètre x 3-1/4" profondeur, Grille en acier, blanc brillant, 6 oz aimant

Nº PIÈCE FAB.  S86T725PG8U
Nº PIÈCE  436160
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Capacité de 4 Watt, haut-parleur à cône 8" pour une qualité Audio excellente, des tiges de différentes puissance 6 disponibles, 4 Watt transformateur, prémonté pour une Installation plus rapide, fonctionne avec les deux 70 volts et volts 25 sortie de l’amplificateur

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600