VIKING ELECTRONICS | SA-25
Auto amplifié unité de commande de système de pagination avec télécommande IR

Nº PIÈCE FAB.  SA-25
Nº PIÈCE  668064
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SA-25 peut piloter directement jusqu'à 25 libre haut-parleurs amplifiés. Enceintes peuvent être 2 du Viking fil auto amplifié modèle de haut-parleur de plafond SA-1, le SA - 1H auto amplifié corne de pagination, le plus vieux fil 4 héritage Valcom et Bogen auto amplifié des haut-parleurs, ou n’importe quel mbinaison co de ce qui précède. Viking auto amplifié orateurs ont ces avantages  : 1) Audio et alimentation sont sur la même paire (moins de cuivre). Alimentation 2) est 40 V DC pour les plus bas actuels et plus petit calibre (moins de cuivre). 3) sensibles à la polarité-Non pour un câblage plus facile. 4) chaque enceinte est contrôlable à distance infrarouge, donc il n’y a pas besoin de gérer et fil « zones de musique de fond », installer des contrôles de volume sur les murs ou monter sur des échelles pour régler le volume. La fourni SA-IR infrarouge télécommande contrôle volume, mute et activer/désactiver une musique de fond à chaque intervenant au besoin.







Le SA-25 fournit la pagination, sonne haut et fort et musique de fond lorsqu’il est connecté en électronique ou systèmes de clé 1 a 2, de PABX, téléphones non-KSU, une ligne téléphonique multiple, ainsi s de téléphone IP (qui ont un port FXS ou FXO analogique). L’unité de commande échange SA-25 peut s’interfacer avec un port de pagination ou une sonnerie analogique FXS, ligne CO/Centrex, le PABX/KSU station port ou un FXO, entrée de ligne téléphonique inutilisé (port trunk).







Le SA-25 volonté genloud sonnerie à partir d’une ligne analogique qui sonne ou d’une fermeture de contact sec. Soit un son fort warble électronique ou l’un des trois autres sons doux carillon peut être sélectionné. Un externe « transfert de nuit » commutateur (par exemple le modèle Viking NS-1) peut être ajouté pour activer oud l sonnerie ou non dans les requêtes de bell de nuit. Si une source de musique est connectée à la SA-25, musique de fond peut être activée ou désactivée à n’importe quel Viking auto amplifié enceinte à l’aide de la commande à distance infrarouge fournie SA-IR. Musique de fond est ted l au cours de la pagination. Le SA-25 est facile à installer et est livré avec un bloc d’alimentation. Le modèle Viking SA-X12 Expander / adaptateur peut être utilisé si des haut-parleurs amplifiés auto supplémentaires sont nécessaires.







Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Comprend la télécommande à infrarouge IR-SA (1)
  • Installation facile.
  • Haut-parleurs amplifiés libre jusqu'à 25
  • Commandes de volume séparées pour l’entrée auxiliaire, de pagination, de tonalités de sonnerie et de musique de fond
  • Choisissez jusqu'à 4 sons forts de sonnerie  :
  • - Warble électronique (sonnerie forte inconditionnel)
  • - Double gong (deux tonalités identiques « gong »)
  • - Quadruple carillon (quatre tonalités de carillon décroissant)
  • - Carillon de porte (Ding Dong)
  • Fournit un bourdonnement bruyant ou sonnette de nuit
  • Interrupteur de nuit transfert entrée
  • La page de ligne qui sonne C.O., ligne Centrex, port de pg, entrée de tronc de système téléphone inutilisé (FXO), et la sonnerie involontaires port console analogique (FXS)
  • Peut fournir une musique de fond d’une source externe
  • Sortie de 600 ohms en cascade aux unités supplémentaires
  • Utilisez plusieurs unités pour conduire plus libre des haut-parleurs amplifiés
  • Expandable2 interviennent à la fois avec le Viking modèle SA-X12 Expander / adaptateur (DOD # 529

Spécifications  :

Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.