BOGEN | SAH30
Numérique à haut rendement de commutation, amplifié corne, 30 W

Nº PIÈCE FAB.  SAH30
Nº PIÈCE  339076
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Les haut-parleurs de klaxon SAH5 et SAH15 emploient la technologie amplificateur commutation numérique entraînant sans précédent appel de courant DC faible et la dissipation thermique. Cela signifie moins alimentations, de plus longs cycles de câble et de la capacité de travailler à des températures ambiantes supérieures que conventionnelle analogique amplifié haut-parleurs de klaxon.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 5 W, 15 W et les modèles 30 W
  • Technologie d’amplificateur commutation numérique de haute efficacité
  • Appel de courant DC faible et la dissipation thermique
  • Forme arrondi unique assure une dispersion sonore contrôlée
  • Fonctionne avec musique de fond et à des températures ambiantes élevées
  • Corne rotatif pour la dispersion verticale ou horizontale
  • Orientable en aluminium coulé

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600