SECURITRON MAGNALOCK CORP | SAM2-24
Magnalock - 24 V CC, Version Mini de cisaillement

Nº PIÈCE FAB.  SAM2-24
Nº PIÈCE  CS267470
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le compact et polyvalent SAM2-24 de cisaillement en alignant Magnalock fournit 600 lbs de force de retenue de balancement ou de portes coulissantes. Il est idéal pour le contrôle de la circulation et à sécuriser les applications plus petites, comme placards portes coulissantes, atriums et plus. Le nts de mou SAM2-24 entièrement caché dans le bois, acier, aluminium ou Herculite portes dans toutes les positions  : à la tête, la porte bord ou seuil.

Caractéristiques

  • Montage direct au cadre de porte pour la puissance et la fiabilité
  • Design compact s’adapte les espaces restreints
  • Totalement étanche aux intempéries opérations
  • 6 ft 1,83 m de chemisé, torons de câble conducteur
  • Suppression du bruit avec les MOVs inclus
  • Circuit de dégagement instantané - aucun magnétisme reual
  • Consommation d’énergie efficace, basse tension, basse
  • Toutes les surfaces métalliques résistant à la rouille - plaqué pour la longévité

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Maintenant les Force lbs 600
Tension d'entrée 24V DC
Montage ENCASTRÉ
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500