TRANSITION NETWORKS | SAPTF3313-105-LA
POTS 2-fil cuivre au convertisseur de médias de fibre, côté ligne FXS, Port un  : Twisted Pair RJ11 5 km/3,1 mi, Port deux  : 1300 nm Multimode SC 2 km/1,2 mi, LA

Nº PIÈCE FAB.  SAPTF3313-105-LA
Nº PIÈCE  586469
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Connecter les signaux de grade centraux voix lointaines Plain Old Telephone équipement pots utilisant la signalisation téléphonique standard. Deux unités doivent mettre en œuvre un système de bout en bout. Unité A se connecte à une ligne téléphonique ou PBX et a la capacité de détecter des tensions sonneries et d’agir comme un téléphone ligne côté FXS. Unité B est l’unité réciproque et a la capacité d’agir comme un bureau central et se connecte à un appareil de téléphone FXO côté client. Appareils doivent être utilisés par paire. Installation type comprendra une carte châssis CAPTF installé dans le Point SystemTM localement et un appareil autonome, installé à l’emplacement distant

Applications

Pour boucle automatique/isolateur-Extender anneau vers le bas

Caractéristiques

  • Transmission audio
  • Identification de l’appelant
  • Anneau automatique vers le bas
  • Options par fibre optique double ou simple

Description des spécifications

Point  : POTS 2-fil cuivre Fiber Media Converter
Émulation de téléphone ou Port analogique FXS  : connecteur  : RJ11 ; Impédance  : 600 Ohm ; REN  : 0,48 ; Boucle de courant  : 20-60 mA ; Perte d’insertion  : 0,0 +/-1,0 dB à 1000 Hz lorsque les deux Ports sont interrompues à 600 ohms
Fréquence vocale  : 300 Hz - 3 kHz
Cavaliers commutateurs/en option  : Automatique anneau vers le bas/Normal
LED  : LED couleurs sont vert ; Liaison par fibre  : Allumé indique liaison fibre jusqu'à ; En service  : Allumé indique l’unité en cours d’utilisation ; Clignotante indique la sonnerie ; Puissance  : Puissance indique est sur
Pwer  : AC/DC externe fourni  : 12 Volt DC, 1,25 Amp, non réglementée, Standard, listé UL
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; -25 au 85 deg C température de stockage ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 pieds Altitude
Un port  : Twisted Pair RJ11 5 km/3,1 mi
Deux orifices  : 1300 nm Multimode (SC) [2,1 mi/2 km]
Bilan de liaison  : 11 dB
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,7 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

FCC partie 68, TBR21, sécurité conformité-UL et CSA certifiés, conformité réglementaire - FCC classe A, VCCI classe A, classe A, ICES 003, marquage CE, CISPR fr 55022 22

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553