TRANSITION NETWORKS | SAPTF3313-105-SA
POTS 2-fil cuivre au convertisseur de médias de fibre, côté ligne FXS, Port un  : Twisted Pair RJ11 5 km/3,1 mi, Port deux  : 1300 nm Multimode SC 2 km/1,2 mi, SA

Nº PIÈCE FAB.  SAPTF3313-105-SA
Nº PIÈCE  587055
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Connecter les signaux de grade centraux voix lointaines Plain Old Telephone équipement pots utilisant la signalisation téléphonique standard. Deux unités doivent mettre en œuvre un système de bout en bout. Unité A se connecte à une ligne téléphonique ou PBX et a la capacité de détecter des tensions sonneries et d’agir comme un téléphone ligne côté FXS. Unité B est l’unité réciproque et a la capacité d’agir comme un bureau central et se connecte à un appareil de téléphone FXO côté client. Appareils doivent être utilisés par paire. Installation type comprendra une carte châssis CAPTF installé dans le Point SystemTM localement et un appareil autonome, installé à l’emplacement distant

Applications

Pour boucle automatique/isolateur-Extender anneau vers le bas

Caractéristiques

  • Transmission audio
  • Identification de l’appelant
  • Anneau automatique vers le bas
  • Options par fibre optique double ou simple

Description des spécifications

Point  : POTS 2-fil cuivre Fiber Media Converter
Émulation de téléphone ou Port analogique FXS  : connecteur  : RJ11 ; Impédance  : 600 Ohm ; REN  : 0,48 ; Boucle de courant  : 20-60 mA ; Perte d’insertion  : 0,0 +/-1,0 dB à 1000 Hz lorsque les deux Ports sont interrompues à 600 ohms
Fréquence vocale  : 300 Hz - 3 kHz
Cavaliers commutateurs/en option  : Automatique anneau vers le bas/Normal
LED  : LED couleurs sont vert ; Liaison par fibre  : Allumé indique liaison fibre jusqu'à ; En service  : Allumé indique l’unité en cours d’utilisation ; Clignotante indique la sonnerie ; Puissance  : Puissance indique est sur
Pwer  : AC/DC externe fourni  : 12 Volt DC, 1,25 Amp, non réglementée, Standard, listé UL
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C température de fonctionnement ; -25 au 85 deg C température de stockage ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 pieds Altitude
Un port  : Twisted Pair RJ11 5 km/3,1 mi
Deux orifices  : 1300 nm Multimode (SC) [2,1 mi/2 km]
Bilan de liaison  : 11 dB
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,7 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

FCC partie 68, TBR21, sécurité conformité-UL et CSA certifiés, conformité réglementaire - FCC classe A, VCCI classe A, classe A, ICES 003, marquage CE, CISPR fr 55022 22

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.