ALTRONIX | SAV36D
36 sortie alimentation CCTV - 12 V DC @ 12 amp, sorties de ptc, p.j. 13,5 po h x 13 po w x 3,25 po d, 115 / 230 V entrée ca.

Nº PIÈCE FAB.  SAV36D
Nº PIÈCE  393067
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alimentation à sortie CCTV 36 - 12 V DC @ 11 amp, sorties de PTC, p.j. 13,5 po. H x 13. W x 3,25 en. D, 115 / Entrée de 230V ca. Répertorié UL (UL2044), cUL Listed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de tension/courant 12 VDC
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031