B-LINE | SB85219084FB
Étagère à 2 poteaux sismique, 84" Hx19 « Wx3-8 » D (profondeur réglable), 900lb capacité acier, plat noir
Caractéristiques
- Testé de manière indépendante aux NEBS GR-63-CORE Zone sismique 4 standard et nominal de 900 lb (408kg) de l’équipement
- Indépendante du test effectué conformément à l’ICBO AC156 standard pour utilise jusqu'à 900 lb (408 kg)
- Conformité à la norme EIA/CEA-310-E
- Espacement des rails de montage est réglable de 3"(76mm) à 8" (203mm)
- RMU 43 (unités de montage rack)
- Côtés, fond et open-top autorisent les options de gestion de câble illimité
- Trous de montage standard de l’industrie sur les côtés permettent aux responsables de fixation du câble vertical
- Haut de la page angles percés pour la fixation de la piste
- Ouvertures à l’avant et l’arrière de la base pour le montage de la prise de courant double
- Trous pour mise à la terre fourni dans quatre localités
- Cadre en acier tubulaire fournit un degré élevé de rapport poids / résistance
- Installation de béton nécessite AWA-62-350 (4) (vendu séparément)
- Finition : Plat poudre noire Coat (FB)
Spécifications :
Couleur | NOIR |
---|---|
Largeur de montage | 19 po |
Hauteur | PLUS DE 6' À 7' |
Matériel | ACIER |
Type | DEUX-POTEAU |
Unités de bâti | 44U |
Classement sismique | OUI |
Code UNSPSC | 24102001 |