PANDUIT | SBC1/0-L
Panduit SBC1/0-L Boulon Fendu Mécanique Cuivre

Nº PIÈCE FAB.  SBC1/0-L
Nº PIÈCE  SBC1/0-L
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Split boulon connecteur en cuivre, type SBC.

Caractéristiques

  • En alliage de cuivre de haute résistance pour résister à la corrosion et les performances électriques et mécaniques de prime
  • Offert avec un corps extra longs pour permettre la connexion d’un ou deux entailles à un seul conducteur d’exécution
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Hex Nut fournit un ajustement correct avec douille, boîte ou clés plates ce qui entraîne un serrage correct de raccordement électrique
  • Barre de pression fournit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteur utilisé avec chaque connecteur rassurant prime fil coulissant la force
  • UL et CSA certifiés pour une utilisation jusqu'à 600 V et la température nominale 90C

Informations techniques

Homologué UL pour 467 et 486 et certifié CSA pour une utilisation jusqu’à 600 V et température nominale jusqu’à 90 C

Spécifications  :

Composant BOULONS DE SPLIT
Type de connexion MÉCANIQUE
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 39121400