PANDUIT | SBC6S-C
Fractionner boulon, cuivre, STR #8 - 6 # SOL AWG

Nº PIÈCE FAB.  SBC6S-C
Nº PIÈCE  PAN-SBC6S-C
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Split boulon connecteur en cuivre, type SBC.

Caractéristiques

  • En alliage de cuivre de haute résistance pour résister à la corrosion et les performances électriques et mécaniques de prime
  • Offert avec un corps extra longs pour permettre la connexion d’un ou deux entailles à un seul conducteur d’exécution
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Hex Nut fournit un ajustement correct avec douille, boîte ou clés plates ce qui entraîne un serrage correct de raccordement électrique
  • Barre de pression fournit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteur utilisé avec chaque connecteur rassurant prime fil coulissant la force
  • UL et CSA certifiés pour une utilisation jusqu'à 600 V et la température nominale 90C

Spécifications  :

Type BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.