PANDUIT | SBC8-C
Fractionner boulon, cuivre, STR #10 - AWG STR #8

Nº PIÈCE FAB.  SBC8-C
Nº PIÈCE  SBC8-C
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Split boulon connecteur en cuivre, type SBC.

Caractéristiques

  • En alliage de cuivre de haute résistance pour résister à la corrosion et les performances électriques et mécaniques de prime
  • Offert avec un corps extra longs pour permettre la connexion d’un ou deux entailles à un seul conducteur d’exécution
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Hex Nut fournit un ajustement correct avec douille, boîte ou clés plates ce qui entraîne un serrage correct de raccordement électrique
  • Barre de pression fournit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteur utilisé avec chaque connecteur rassurant prime fil coulissant la force
  • UL et CSA certifiés pour une utilisation jusqu'à 600 V et la température nominale 90C

Spécifications  :

Composant BOULONS DE SPLIT
Type de connexion MÉCANIQUE
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE