TRANSITION NETWORKS | SBFFG1040-105-BR
OAM/IP-Based géré à distance Network Interface Device, un Port  : 10/100/1000BASE-T RJ45 100 m, Port deux  : 100/1000BASE-X SFP Slot vide, BR

Nº PIÈCE FAB.  SBFFG1040-105-BR
Nº PIÈCE  587453
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille xBFFG de dispositifs d’Interface réseau (NIDs) est un produit géré à distance qui offre IP ou applications de méthodes de gestion de la propriété intellectuelle-moins pour sécuriser la délivrance de l’Ethernet services pour les entreprises et les liaisons mobiles. MEF 9 et 14 certifié la famille xFBRM garantit que vous sont conformes aux normes les plus récentes. Le xBFFG est un produit 10/100/1000Mbps avec fonctions avancées incluant - IEEE 802,3ah lien OAM, VLAN, QoS, Allocation de bande passante et jumbo frame soutien

Applications

Gérer à distance les IP NID 10/100/1000 ou OAM gestion - Ethernet dans le premier Mile (EFM), la fibre à la prémisse (FTTP), E-Line et E-LAN, marchés de l’entreprise

Caractéristiques

  • Support de cadre jumbo 10K, MEF 9 et la MEF 14 carrier ethernet certification
  • Gestion à distance sélectionnables deux modes-IP-based télégestion, In-Band OAM 802,3ah (périphérique distant géré par l’homologue local)
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Négociation automatique, SNMP
  • Pause (IEEE 802,3xy)-Pause de signalisation est une fonctionnalité de l’IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé
  • Lien transparent traversent envoie un signal de lien-perte sur la fibre optique, instruisant le convertisseur distant pour arrêter le cuivre port-donc notifier le terminal-tout en conservant la fibre reliant les deux convertisseurs
  • Extrême fin faute (FEF) - mettre fin à une fonctionnalité de dépannage qui est généralement utilisée en conjonction avec lien traversent de notifier tous les deux dispositifs d’une perte de lien
  • Distance fonction de bouclage Ceci met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage
  • Echo non Intrusive, classification IEEE 802,1p(TM) QOS packet 4 files d’attente de sortie
  • IPv4 IP TOS et diffServ QoS classification, classe de trafic IPv6
  • IEEE 802,1q(TM) VLAN, 4096 entrées statiques MAC, 64 entrées
  • Double VLAN tagging (Q-in-Q)-VLAN tunneling
  • IEEE 802,1x(TM) Port base sécurité, client RADIUS
  • Compteurs de RMON pour chaque port ; Allocation de bande passante par port
  • Gestion optique DMI, port USB pour la configuration de base
  • Fonction diagnostic câble pour les adresses MAC TP ports 8K
  • Mise à niveau du microprogramme à distance

Description des spécifications

Point  : OAM/IP-Based géré à distance le dispositif d’Interface réseau
Multimode  : Min TX PWR  :-9,5 dBm, Max TX PWR  :-4 dBm, sensibilité RX  :-17 dBm, Max dans PWR  : 0.0 dBm, bilan de liaison  : 7,5 dB
Monomode  : Min TX PWR  :-9,5 dBm, Max TX PWR  : 3 dBm, sensibilité RX  :-20 dBm, Max dans PWR  :-3 dBm, bilan de liaison  : dB 10,50 %
Débit  : Cuivre  : 10/100/1000 Mbit/s ; Fibre  : 1000 Mbit/s
Filtrage d’adresses  : 8K MAC adresse
Taille d’image maximale  : 10240 octets
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 Volt AC, 1 Amp ; Sortie  : 12 Volt DC, 1,25 A
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100/1000BASE-T RJ45 100 m
Deux ports  : 100/1000BASE-X SFP Slot (vide)
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

FR55024, EN61000, MEF CompliantTM, IEEE STD 802,3TM, IEEE STD 802,3ah, IEEE Std. 802,1 P, IEEE STD 802,1Q, IEEE Std. 802,1 X, Regulatory Compliance - CISPR/EN55022 classe B, FCC classe A, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.