TRANSITION NETWORKS | SBFTF1010-130-LA
Protecteur de lien redondant à tolérance de panne, un des orifices  : (3) 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft], LA

Nº PIÈCE FAB.  SBFTF1010-130-LA
Nº PIÈCE  586505
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le protecteur de lien redondant est un émetteur-récepteur de pannes Ethernet 10/100. Il réduit considérablement les temps de panne de réseau, ajout d’un nouveau niveau de redondance à connexions Ethernet 10/100. Il fournit également un chemin redondant pour les périphériques critiques de 10/100. Dans un réseau Ethernet de 10/100, un appareil critique comme un serveur de fichiers peut être connecté au reste du réseau via un concentrateur ou un commutateur. Un problème courant dans cette configuration, c’est que le serveur est souvent connecté au réseau via un seul câble. Si le câble échoue, le serveur est déconnecté du reste du réseau. De même, si un port d’un concentrateur ou commutateur à laquelle le serveur est connecté échoue, le serveur est déconnecté du réseau. L’émetteur-récepteur redondante a trois orifices-un pour le périphérique principal critique, un pour le chemin d’accès principal par défaut pour les périphériques critiques et une autre sauvegarde pour le chemin de sauvegarde. C’est un appareil intelligent qui n’enverra pas de n’importe quel signal sur une voie qui n’est pas active. Si le chemin d’accès principal perd son lien, l’émetteur/récepteur sera immédiatement en moins d’une microseconde basculez ensuite sur le chemin de sauvegarde. Lorsque le chemin principal rétablit son lien, le protecteur de lien redondant commutera automatiquement vers le chemin principal. Fonctionnalités facultatives, commandée par un interrupteur dip, permet à l’appareil passer du mode tolérant à un mode 3-port commutateur

Applications

Connexions redondantes à tolérance de panne

Caractéristiques

  • Connexions redondantes à tolérance de panne
  • Facile à installer et à utiliser
  • Prend en charge la moitié et la transmission en duplex intégral
  • AutoCrossTM sur tous les ports 3 - détecte automatiquement et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • Neuf LED de diagnostic
  • Option 3-port commutateur mode

Description des spécifications

Point  : Pannes redondantes lien protecteur
RJ45 Connecteurs  : Type  : 8-Position, RJ45 récipient  : TX + ; TX- ; RX + ; NC pas de connexion ; NC pas de connexion ; RX- ; NC pas de connexion ; NC pas de connexion
Interrupteurs DIP  : Auto-négociation activer/désactiver, 10/100 Mbps, Full/Half Duplex, redondance/Switch
Système LED  : Puissance PWR  : indique la présence du pouvoir ; Primaire d’IDP  : Indique un lien est établi sur le Port primaire ; BKP sauvegarde  : Indique le lien a déplacé au-dessus du port de sauvegarde
Par LEDs Port  : Bas droite  : vert indique 100 Mbits/s, Orange indique 10 Mbit/s, clignotant indique l’activité ; En bas à gauche  : Vert indique Full-Duplex, arrêt Half-Duplex
Puissance  : Intérieur  : 120 Volt AC à 60 Hz entrée, 12 volts DC, 0,5 ampères ; International  : 100-240 V olt AC à 50 Hz entrée, 12 volts DC, 1,25 ampères
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C 32 ou 122 deg F température ; -15 à 65 deg C -5 à 149 degrés F température de stockage ; 5 - 95 % d’humidité Relative ; 0 - 10000 pi d’Altitude
Un port  : (3) 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE Std. 802,3, Wall Mount Power Supply - UL énumérés et certifié par l’ACNOR, conformité réglementaire - FCC classe A, UL 60950, EN55024 et marquage CE

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX