TRANSITION NETWORKS | SBFTF1010-130-SA
Protecteur de lien redondant à tolérance de panne, un des orifices  : 3 10/100BASE-TX RJ45 100 m/328 ft, SA

Nº PIÈCE FAB.  SBFTF1010-130-SA
Nº PIÈCE  587091
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le protecteur de lien redondant est un émetteur-récepteur de pannes Ethernet 10/100. Il réduit considérablement les temps de panne de réseau, ajout d’un nouveau niveau de redondance à connexions Ethernet 10/100. Il fournit également un chemin redondant pour les périphériques critiques de 10/100. Dans un réseau Ethernet de 10/100, un appareil critique comme un serveur de fichiers peut être connecté au reste du réseau via un concentrateur ou un commutateur. Un problème courant dans cette configuration, c’est que le serveur est souvent connecté au réseau via un seul câble. Si le câble échoue, le serveur est déconnecté du reste du réseau. De même, si un port d’un concentrateur ou commutateur à laquelle le serveur est connecté échoue, le serveur est déconnecté du réseau. L’émetteur-récepteur redondante a trois orifices-un pour le périphérique principal critique, un pour le chemin d’accès principal par défaut pour les périphériques critiques et une autre sauvegarde pour le chemin de sauvegarde. C’est un appareil intelligent qui n’enverra pas de n’importe quel signal sur une voie qui n’est pas active. Si le chemin d’accès principal perd son lien, l’émetteur/récepteur sera immédiatement en moins d’une microseconde basculez ensuite sur le chemin de sauvegarde. Lorsque le chemin principal rétablit son lien, le protecteur de lien redondant commutera automatiquement vers le chemin principal. Fonctionnalités facultatives, commandée par un interrupteur dip, permet à l’appareil passer du mode tolérant à un mode 3-port commutateur

Applications

Connexions redondantes à tolérance de panne

Caractéristiques

  • Connexions redondantes à tolérance de panne
  • Facile à installer et à utiliser
  • Prend en charge la moitié et la transmission en duplex intégral
  • AutoCrossTM sur tous les ports 3 - détecte automatiquement et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • Neuf LED de diagnostic
  • Option 3-port commutateur mode

Description des spécifications

Point  : Pannes redondantes lien protecteur
RJ45 Connecteurs  : Type  : 8-Position, RJ45 récipient  : TX + ; TX- ; RX + ; NC pas de connexion ; NC pas de connexion ; RX- ; NC pas de connexion ; NC pas de connexion
Interrupteurs DIP  : Auto-négociation activer/désactiver, 10/100 Mbps, Full/Half Duplex, redondance/Switch
Système LED  : Puissance PWR  : indique la présence du pouvoir ; Primaire d’IDP  : Indique un lien est établi sur le Port primaire ; BKP sauvegarde  : Indique le lien a déplacé au-dessus du port de sauvegarde
Par LEDs Port  : Bas droite  : vert indique 100 Mbits/s, Orange indique 10 Mbit/s, clignotant indique l’activité ; En bas à gauche  : Vert indique Full-Duplex, arrêt Half-Duplex
Puissance  : Intérieur  : 120 Volt AC à 60 Hz entrée, 12 volts DC, 0,5 ampères ; International  : 100-240 V olt AC à 50 Hz entrée, 12 volts DC, 1,25 ampères
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C 32 ou 122 deg F température ; -15 à 65 deg C -5 à 149 degrés F température de stockage ; 5 - 95 % d’humidité Relative ; 0 - 10000 pi d’Altitude
Un port  : (3) 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE Std. 802,3, Wall Mount Power Supply - UL énumérés et certifié par l’ACNOR, conformité réglementaire - FCC classe A, UL 60950, EN55024 et marquage CE

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.