TRANSITION NETWORKS | SBFTF1011-105-SA
10/100 pontage Media Converter, un Port  : 10/100BASE-TX RJ45 100 m/328 pi, Port deux  : 100BASE-FX 1300 nm Multimode ST 2 km/1,2 mi, SA

Nº PIÈCE FAB.  SBFTF1011-105-SA
Nº PIÈCE  587092
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étendre le réseau distance jusqu'à 120 km
  • Pontage des convertisseurs de média fournira des solutions de conversion et intégration pour la moitié et les environnements de duplex intégral
  • Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s sur tous les ports TP
  • La moitié ou full-duplex sur tous les ports, y compris les fibres
  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Lien passe à travers - est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de surveiller les deux les ports de RX fibre et cuivre pour la perte de signal
  • Extrême fin faute (FEF) - mettre fin à une fonctionnalité de dépannage qui est généralement utilisée en conjonction avec lien traversent de notifier tous les deux dispositifs d’une perte de lien
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau

Description des spécifications

Ordre du jour  : 10/100 pontage Media Converter
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Débit  : 10 Mbit/s ; 100 Mbits/s
Filtrage d’adresses  : 1K MAC adresse
Filtrage et taux Forrding  : 14880 pps pour Ethernet ; 148800 pps pour Fast Ethernet
Tampons de RAM  : 512 KB
Taille de paquet maximale  : 2044 octets (non identifiés), 2048 octets (taggés)
Interrupteurs  : Auto-négociation On/Off (TP), Half ou Full-Duplex avec négociation automatique Off (TP), 10 Mbit/s or100 Mbit/s avec négociation automatique Off (TP), Half ou Full-Duplex (fibre), lien passer par on/off, beaucoup on/off des fin faute
LED d’État  : PWR  : On = connexion à alimentation externe ; FD  : Sur = Full-Duplex, Off = Half-Duplex ; LNK/ACT  : On = lien ; Clignote = activité CD  : On = Full-Duplex ; OFF = Half-Duplex ; LNK/ACT  : On = lien ; Clignote = activité 100 (cuivre)  : Off = 10 Mbit/s ; On = 100 Mbits/s
Alimentation  : Externe AC/DC  : 12 volts DC, 0,8 Amp Minimum
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 90 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Por un  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100 1300-FX Multimode de nm (ST) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3u, Wall Mount Power Supply - UL énumérés, conformité réglementaire - FCC classe A, VCCI classe 1, CISPR22/EN55022 classe A, EN55024, EN61000, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.