TRANSITION NETWORKS | SBFTF1013-105-LA
10/100 pontage Media Converter, un Port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft], Port deux  : 100-FX 1300 nm Multimode (SC) [2 km/1,2 mi], LA

Nº PIÈCE FAB.  SBFTF1013-105-LA
Nº PIÈCE  586507
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étendre le réseau distance jusqu'à 120 km
  • Pontage des convertisseurs de média fournira des solutions de conversion et intégration pour la moitié et les environnements de duplex intégral
  • Mbit/s 10 ou 100 Mbits/s sur tous les ports TP
  • La moitié ou full-duplex sur tous les ports, y compris les fibres
  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Lien passe à travers - est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de surveiller les deux les ports de RX fibre et cuivre pour la perte de signal
  • Extrême fin faute (FEF) - mettre fin à une fonctionnalité de dépannage qui est généralement utilisée en conjonction avec lien traversent de notifier tous les deux dispositifs d’une perte de lien
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau

Description des spécifications

Ordre du jour  : 10/100 pontage Media Converter
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Débit  : 10 Mbit/s ; 100 Mbits/s
Filtrage d’adresses  : 1K MAC adresse
Filtrage et taux Forrding  : 14880 pps pour Ethernet ; 148800 pps pour Fast Ethernet
Tampons de RAM  : 512 KB
Taille de paquet maximale  : 2044 octets (non identifiés), 2048 octets (taggés)
Interrupteurs  : Auto-négociation On/Off (TP), Half ou Full-Duplex avec négociation automatique Off (TP), 10 Mbit/s or100 Mbit/s avec négociation automatique Off (TP), Half ou Full-Duplex (fibre), lien passer par on/off, beaucoup on/off des fin faute
LED d’État  : PWR  : On = connexion à alimentation externe ; FD  : Sur = Full-Duplex, Off = Half-Duplex ; LNK/ACT  : On = lien ; Clignote = activité CD  : On = Full-Duplex ; OFF = Half-Duplex ; LNK/ACT  : On = lien ; Clignote = activité 100 (cuivre)  : Off = 10 Mbit/s ; On = 100 Mbits/s
Alimentation  : Externe AC/DC  : 12 volts DC, 0,8 Amp Minimum
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 90 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Por un  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100 1300-FX Multimode de nm (SC) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3u, Wall Mount Power Supply - UL énumérés, conformité réglementaire - FCC classe A, VCCI classe 1, CISPR22/EN55022 classe A, EN55024, EN61000, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553