LUMBERG AUTOMATION | SBS 3 4/LED | 700000003
Distribution d’actionneurs/capteurs miniature enfichable M8 Pico boite de fonctionnement LED (pnp) et des indicateurs de fonction, haut-entrée, 4-ports, 8-poles, signal 3 par socket, douille M1 M12 connexion pour le câble de commande.

Nº PIÈCE FAB.  SBS 4/LED 3  | 700000003
Nº PIÈCE  494565
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Attente de Type côté 1  : externe
Type de boîte  : Entrée verticale
Ports  : 4
Signaux par Port  : 1
Boîte de couleur  : Orange
Type de LED  : PNP
Pôles par point de vente  : 3
À bord du connecteur  : M12
Boîte de connexion  : RKT 8-6-337 | RKWT 8-6-337

Spécifications  :

Valeur IP67
Type PÉRIPHÉRIQUE D’E/S