MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | SBX-10
Espace 10 (17-1/2), 15 support de mur profond avec verrouillage de la porte avant, finition noire

Nº PIÈCE FAB.  SBX-10
Nº PIÈCE  240784
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

SBX série meuble à montage de mur
Spécifier un SBX en cherchant une solution économique pour les petits systèmes de montage mural. ; Backpan amovible simplifie l’installation et permet d’accéder facilement au raccordement des équipements ; Verrouillage de la porte s’ouvre à une pleine 180 sur une charnière pratiquement indestructible de sécurité robuste et discrète accessibilité ; Rapport de la clairance de la profonde rail-to-door offre une flexibilité non présents dans des modèles de porte encastrable ; Standard de forte épaisseur, 10-32 fileté rackrail avec des incréments de rackspace marquée au montage de matériel de vitesse ; Les fentes de ventilation au top & bas de chaque côté promouvoir la gestion thermique passive ; 1/2 et 3/4 défonçables en haut et bas et 1 et 1-1/2 également sur l’arrière pour faciliter l’entrée de câble

Caractéristiques

  • Construction entièrement soudée, 18 en acier épaisseur
  • Disponible dans l’espace 7 (12-1/4") ou l’espace 10 (17-1/2 »), 17 » profondeur de OD (14 » utilisable)
  • 11-10 32-calibre fileté rackrail
  • Verrouillage porte standard (degré 180 swing)
  • Fentes de ventilation généreux pour le refroidissement
  • Laser & KOs électrique à l’arrière pour passage de câble
  • Fini en poudre noire texturisée durable coat

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800