AIPHONE | SBX-AXDVF
Série AX  : INTEGRABLE Audio/Video Security System - SBX-AXDVF

Nº PIÈCE FAB.  SBX-AXDVF
Nº PIÈCE  378515
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SBX-AXDVF est un boîtier en acier inoxydable de calibre 18 conçu pour le portier vidéo AX-DVF en saillie.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Homerun câblage CAT-5e de chaque station
  • Jusqu'à 8 maîtres et 120 stations distantes
  • Parler de deux canaux
  • Opération de PTT ou VOX
  • Appel sélectif de maître à maître
  • Tous les appels entre les stations principales seulement
  • Disponible avec 3,5" maîtres couleur TFT LCD
  • Vidéo composite, sortie à CEU et station principale
  • Niveaux d’appel standard ou priorité de stations de porte
  • Confidentialité de la communication
  • Intégration de contrôle d’accès électronique *
  • Intégration de systèmes CCTV *
  • Commande à distance sélective (p. ex. gâche électrique)
  • Interface PC pour la programmation et la journalisation des événements
  • Scanner de contrôle des postes distants sélectionnés
  • Des grilles ou montable CEU de mur
  • Appels en file d’attente par ordre de priorité et un temps
  • Compatible avec les stations de porte série IE
  • Caractéristiques optionnelles  : casque, pédale,
  • transfert au téléphone d’appel * et télécommande de PC
  • * Interface nécessite le programme personnalisé (non fourni par Aiphone)

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
CO Tel Adaptor  : Viking modèle K-1900-5 programmables numéroteur porte Station appelant  : tonalité d’appel Tremolo programmable de 10-600 secondes, soit infini. Moniteur LCD reste allumé pendant la durée de la sonnerie jusqu'à 10 minutes max.
Moniteur vidéo  : 3,5" vue directe TFT color LCD Master Station appelant  : sélectionnez la station pour appeler, pretone sons, puis parler les mains libres ou push-to-talk

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER