AIPHONE | SBX-DGV
Série JA  : Système vidéo mains-libres dôme couleur - SBX-DGV

Nº PIÈCE FAB.  SBX-DGV
Nº PIÈCE  385393
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SBX-DGV est une boîte de montage en surface en acier inoxydable brossé pour les stations de porte vidéo anti-vandalisme MK-DGV & JA-DGV.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Deux stations de porte caméra dôme, trois à l’intérieur des stations de moniter en couleur
  • Communication mains libres, voix exploité échange
  • Appel vocal instantané avec image
  • Appuyer pour parler opération peut substituer VOX si nécessaire
  • Sortie vidéo intégrée
  • Tous les appels à tous à l’intérieur des stations
  • Surveillance avec audio visuel
  • Deux portes enclenchement des contacts pour le contrôle sélectif
  • Mémoire d’image intégré (JA-2MECD seulement)
  • Transfert d’appel de station porte aux autres à l’intérieur des stations
  • Illuminateur White LED s’allume en conditions de faible luminosité

Description des spécifications

Communication  : Automatique (mains libres) - activer, momentanément push bouton TALK manuel (pousser-à-parler/libération-pour écouter) - pour activer, appuyer sur le bouton TALK 2 secondes ou jusqu'à parler LED s’allume sur la Source d’alimentation  : DC 24V - utilisation PS-2420UL
Fil Type  : Master à porte  : Aiphone #871802 entre maîtres/subs  : Aiphone #871804 Distance  : maître de porte  : 165'(22AWG) 330'(18AWG) Master pour sub plus éloigné  : 165'(22AWG) 330'(18AWG) maître IER-2  : 245'(22AWG) 490'(18AWG)
Câblage  : Porte au maître  : 2-cond., mid cap, solide, non blindé Master aux sous-marins  : 4-cond., mid cap, solide, GACHE ELECTRIQUE non blindé  : contacter cote  : 12V AC, 350mA RY - 24L utilisation pour le plus grand contact de note, une par porte
Moniteur vidéo  : 4" vision directe TFT color LCD l’appel  : sonnerie, image et audio environ 30 sec.
Balayage ligne  : 525 lignes affichage de nuit  : vers le haut à 1' de la caméra, avec LED blanche projetée, fond au-delà de 1' n’est pas visible
Zone d’affichage image  : Horizontale 2' environ, 3'8 "~ 7'9 » verticale à 4'3 » haut et 20 » devant la caméra

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171619

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.