AIPHONE | SBX-DVF
Surface de la Station de porte vidéo mm boîtier, boîtier en acier inoxydable de calibre 18

Nº PIÈCE FAB.  SBX-DVF
Nº PIÈCE  388318
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SBX-DVF est un boîtier en acier inoxydable de calibre 18 conçu pour les stations de porte vidéo JK-DVF et JF-DVF en saillie.

Caractéristiques

  • Hotte fournit la résistance aux intempéries
  • Inclut l’espace à l’intérieur pour le câblage
  • Monte directement au mur
  • Ouvertures en bas permettent le drainage de l’humidité

Description des spécifications

Communication  : Automatique (mains libres) - activer, momentanément push bouton TALK manuel (pousser-à-parler/libération-pour écouter) - pour activer, appuyer sur le bouton TALK 2 secondes ou jusqu'à parler LED s’allume sur la Source d’alimentation  : DC 18V - utilisation PS-1820UL
Type de fil  : Master à porte  : Aiphone #871802 entre maîtres/sup  : Aiphone #871804 Distance  : porte au plus éloigné maître maître/sup  : 165'(22AWG) 330'(18AWG) maître IER-2  : 245'(22AWG) 490'(18AWG)
Câblage  : Porte au maître  : 2-cond., mid cap, solide, maître de sous non blindé  : 4-cond., mid cap, solide, GACHE ELECTRIQUE non blindé  : contacter cote  : 24mA AC/DC, 500V utilisation RY - 18L pour une valeur nominale de contact plus grande
Moniteur vidéo  : 3-1/2" vision directe TFT couleur LCD Msg. pour entrée  : enregistrer max. 2 messages (max. env. sec 10/message)
Calling  : Sonnerie, image et audio s 45 env. photo mémoire  : enregistrement max. 50 images (photos/image 8, 1 coup pour chaque sec.) Enregistrer max. images enregistrées 10
Balayage ligne  : 525 lignes affichage de nuit  : vers le haut à 1' de la caméra, avec LED blanche projetée, fond au-delà de 1' n’est pas visible
Mémo vocal  : Enregistrement max. 3 voix mémos (max. env. s 15 /memo)

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.