RLE TECHNOLOGIES | SC-100
Câble de détection ; liquides conductibles, 100ft/30,48 m, pré-installé connecteurs mâle/femelle

Nº PIÈCE FAB.  SC-100
Nº PIÈCE  247160
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

RLEs breveté SeaHawk conductrice fluide détection câble fiable détecte la présence d’eau et tout autres liquides conducteurs. Le câble est construit à partir de polymères non conductrice pour aider à éliminer les fausses alarmes, et sa base de polymère résistant à l’abrasion augmente sa force et longévité.

Chaque extrémité du câble 100ft/30,48 m contient un connecteur pour faciliter l’installation et l’expansion des systèmes de détection des fuites existantes facile et rapide. RLEs conductrice fluide détection câble offre une solution de détection de fuite fiable qui atténue les éventuels dégâts des eaux, pannes d’entreprise coûteuse et temps d’arrêt.

Caractéristiques

  • Toute la longueur du câble est le capteur
  • Utilisé avec les contrôleurs de Zone SeaHawk et Distance-lire
  • Détecte tout liquide conducteur
  • longueur de ft 100/30 h 48 m avec connecteurs d’accouplement
  • Conçu pour aider à éliminer les fausses alarmes
  • Durable et facile à nettoyer et à séchage rapide
  • Plerated, UL et conforme RoHS

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700