TOA ELECTRONICS INC. | SC-615 t
15 W, avec haut-parleur corne pagination de transformateur

Nº PIÈCE FAB.  SC-615T
Nº PIÈCE  263379
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

TOA SC série pagination corne haut-parleurs fournissent une pagination voix intelligible et tonalité de signalisation pour les applications de sonorisation extérieure et intérieure. Totalement résistant aux intempéries pour des conditions environnementales difficiles, la série de SC comprend également des ferrures en acier inoxydable résistant à la corrosion.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Résistant aux intempéries
  • Dispersion contrôlée
  • Haute sensibilité  : jusqu'à 113 dB (1 W/1 m)
  • Transformateur de V/25,7 V 7 intégré (modèles « T ») avec tiges de puissance réglable Tournevis
  • Léger, étanche, boîtier en aluminium prévient les dommages de l’humidité
  • En acier inoxydable mounti

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600