Complète de câbles | SC-SC-MMP-75 M
75M SC OM1 MM 3,0 MM duplex plénum

Nº PIÈCE FAB.  SC-SC-MMP-75M
Nº PIÈCE  589912
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multimode de tranquillisation Patch Cable faite des meilleurs matériaux de qualité. Connecteurs de couleur pour plus de commodité. SC/SC Duplex 62,5/125 Multimode Fiber Patch Cable - câble Orange 62,5/125 microns pour fast Ethernet, fibre channel, Infiniband, ATM et gigabit Ethernet applications nécessitant le transfert de données haute vitesse. Chaque câble est 100 % optiquement inspectés et testés pour la perte d’insertion.

Caractéristiques

  • Valeur exceptionnelle
  • Fiabilité globale
  • Conçu pour les applications Gigabit Ethernet
  • Veste OD  : 3,0 mm
  • 100 % optiquement inspectés et testés
  • Garantie à vie

Description des spécifications

Connecteur 1  : SC mâle
Connecteur 2  : ST mâle
Une fibre optique Multimode 1 OM1 soutenant 200/500 multimode OFL à 850/1300 nm.
Dimensions de connecteur SC  : 10,6 mm hauteur x largeur 26mm x 58mm profondeur avec agrafe recto verso installée
ST connecteur Dimensions  : 9,8 mm hauteur

Spécifications  :

Longueur 62,5 FT. | 19,05 M
Code UNSPSC 26121666