FALCON LOCK | SC61 RW/PA 689
Ferme-porte, montage en Surface, moyens légers, cylindre Standard, fonte aluminium, aluminium, bras réguliers avec support de bras parallèles, taille ajustable de 1 à 5, sans couvercle

Nº PIÈCE FAB.  SC61 RW/PA 689
Nº PIÈCE  CS103772
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Seule pièce corps de fonte d’aluminium
  • Séparer les vitesse général réglable, loquet vitesse et Backcheck
  • Plus près se monte le côté charnière, montant du haut ou parallèle bras lorsque le RW/PA ou bras HW/PA est spécifié
  • Des mains pour la gauche ou la droite balancer porte
  • Pion traité thermiquement et Piston en acier
  • Pack de vis universelle pour portes en bois, aluminium et métal creux comprend l’alésage et vis à tôle
  • Jalonné de Valve
  • Convient pour les perçages Norton 1600

Spécifications  :

ADA conforme ADA CONFORME
Matériau du corps ALUMINIUM
Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Taille plus étroite RÉGLABLE ENTRE 1 ET 5
Type de bras RÉGULIER (NON RETENUE)
Fini US28 EN ALUMINIUM PEINT
Type de produit SURFACE APPLIQUÉE
Homologation UL LISTÉ UL
Type d’attaches BOULONS TRAVERSANTS, DES BOIS ET DES VIS À MÉTAUX
Garantie 10 AN LIMITÉE
Centres de trou Horiz-pouces 9-1/16
Centres de trou Vert-pouces 3/4
Montage CÔTÉ CHARNIÈRES, JAMBAGE SUPÉRIEUR OU EN PARALLÈLE
Catégorie de ventes PORTE PLUS PRÈS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.