SONY | SCA-S30
IP66 Enceinte amplifiée extérieur

Nº PIÈCE FAB.  SCA-S30
Nº PIÈCE  428886
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sony SCA-S30 est une enceinte active durable dans l’environnement extérieur, spécialement conçu pour périphérique audio bord de Sony caméra de sécurité réseau.

Caractéristiques

  • Amplificateur numérique haut-rendement élevé
  • Note  : IP66
  • Matériau extérieur résistant aux intempéries protège contre les rayons UV
  • Mécanisme de rayonnement de chaleur pour un fonctionnement efficace
  • Puissance de sortie audio 35W
  • Fonctionnement de 24 v AC
  • Installation facile

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600