SAMSUNG TECHWIN | SCB-6000
Caméra de la Box HD, 1/3" CMOS, Full HD MP (1920 x 1080, 30 fps), HD (1280 x 720, 60 fps), vrai D/N, RS-485, 24 V AC/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  SCB-6000
Nº PIÈCE  506596
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SCB-6000 est HD-SDI mégapixels appareil photo numérique de Samsung Techwin, en utilisant la technologie HD-SDI cette caméra transferts images HD mégapixels sans interruption du signal ou retard vidéo ; Il est idéal pour une utilisation dans des applications de haute sécurité surveillance par exemple ; les casinos, les banques et les hôtels. Le SCB-6000 peut transférer des vidéos 1920 x 1080 la résolution full HD max. distance de 100M à 30 images par seconde en temps réel. En outre, il n’y a intégré véritable jour & nuit, SSDR et SSNRIII.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Thisart n’est plus supporté par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.