NUUO INC | SCB-7016 s
Capture vidéo carte, H.264 Compression, 16 canal vidéo/Audio, enregistrement de 480/400 FPS/affichage, 9 watts, largeur de 188 MM x 121 MM hauteur

Nº PIÈCE FAB.  SCB-7016S
Nº PIÈCE  719695
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Supporte les caméras IP analogique et mégapixels
  • Triple écran
  • Windows Active Directory
  • Masque de protection
  • Stimuler l’enregistrement
  • Sur l’intégration du mouvement Edge
  • Serveur d’enregistrement de basculement
  • Lecture instantanée
  • Programmation des enregistrements uniques GUI
  • Détection intelligente de 6 à 11 réponses instantanées
  • VANCÉES vidéosurveillance intelligente avec filtre et Suite de Surveillance de 8 Types de comptage
  • Système de lecture intelligente avec 5 recherches vidéo Analytique
  • Prend en charge les iPhone, iPad et Android Clients

Spécifications  :

Type NVR