COMPULINK | SCCSCCD8
2-cavalier 26,2ft/8m 62,5 % microns multimode SC à SC céramique extrémité de la fibre, prime Performance OM1

Nº PIÈCE FAB.  SCCSCCD8
Nº PIÈCE  199434
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voici les cordons de raccordement SC à SC fibre optique. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué 3mm zipcordage. Haut de gamme performance, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion max de moins de 0,5 dB. Également dans d’autres longueurs.

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OM1
Longueur 8 M | 26,25 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650