COMPULINK | SCCSCCS2
1-cavalier 6,6ft / 2m 62,5 microns multimode SC à SC céramique extrémité de la fibre, standard performance OM1

Nº PIÈCE FAB.  SCCSCCS2
Nº PIÈCE  328297
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voici les cordons Fibre SC à SC. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué cordage simplex de 3mm. Exécution standard, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion maximum inférieure à 0,75 DB. Également dans d’autres longueurs.

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OM1
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Nombre de fibres FIBRES 1
Type CORDONS DE RACCORDEMENT