SAMSUNG TECHWIN | SCD-2082
Camera Dome analogique, 1/3" CCD, objectif à focale variable (700,2-8 mm), électronique D/N, TVL 10 24 V AC/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  SCD-2082
Nº PIÈCE  511867
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SCD-2082 est une caméra à dôme vari-focal analogique discrète polyvalente convenant à un large éventail d’applications. Il intègre le 6E moteur gagnant de génération de Samsung Techwin cette résolution niveau de fonctionnalités premium à 700TV lignes dans sharp e mod et autres fonctionnalités de base telles que Samsung Super bruit réduction III SSNRIII, logiciel jour/nuit et defog. Il fournit des images claires dans des environnements difficiles, le SCD-2082 serait une solution idéale pour qui cherche une caméra de surveillance vidéo de haute qualité coût effi ve.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Haute résolution de lignes 700TV
  • Illumination min. 0,1 Lux @ F1,2 couleur
  • 3,6 x objectif vari-focal 2,8 ~ 10mm
  • Détection de mouvement, désembuage, Samsung Super bruit réduction III SSNRIII
  • Coaxial  : Pelco-C Coaxitron, double alimentation

Spécifications  :

Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 600
Processus de signal ANALOG

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.