SAMSUNG TECHWIN | SCD-3080
Analogiques dôme caméra, 1/3" CCD, 600 LTV, objectif Vari-focal de l’objectif 2,8 à 11 mm, WDR, vrai D/N, 24 V AC/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  SCD-3080
Nº PIÈCE  435410
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SCD-3080 est une caméra Wide Dynamic Range WDR rentable. Équipé de notre dernier chipset DSP SV-V, il délivre bons résultats même dans des environnements sombres avec des niveaux de lumière jusqu'à 0,3 Lux. En outre, x 3,9 objectif le SCD-3080 vari-focal 2. 8 ~ 11mm offre une flexibilité maximale pour l’installation. Il est livré avec compatibilité intégré télécommande coaxiale, balayage progressif virtuel VPS et vrai jour / nuit avec l’IC

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été disconnued par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Haute résolution des lignes 600TV, 700TV lignes B&W
  • Illumination min. 0,3 Lux @ F1,2 couleur, 0,01 Lux B&W
  • 3,9 x V/F objectif 2,8 ~ 11mm
  • WDR, VPS, vidéo intelligente
  • Vrai jour / nuit ICR MD, SSNRIII
  • Coaxial  : Pelco-C Coaxitron
  • Double alimentation, 24V AC & 12V

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 600
Processus de signal ANALOG

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.