CORNING | EFC-6c 22-01-72
Splice fermeture fibre (SCF), préchargé, 72 épissure de fibre unique capacité, 6-en diamètre longueur 22-en dôme, avec des plateaux d’épissure

Nº PIÈCE FAB.  SCF-6C22-01-72
Nº PIÈCE  212111
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

famille Corning Cable Systems Splice fermeture fibre (SCF) est conçu pour raccorder les fibres dans les conduits aériens et enterré des applications. Ces scellés cartouche fermetures sont disponibles en tubes fibre unique (72 à 576) et ruban de configurations de fibre (288 à 1296). Permettant la bobine-bobine bout épissure dans le système de ruban ouvert (ORS), le CSAH fermetures offre split embouts pratique pour l’installation des câbles non circoncis. Les ports QUICK-SEAL(TM) garniture mécanique chute câble permettent installation rapide et facile au cours de la version initiale ou pour l’expansion future. La consolidation des queues multiport pour câbles plats jusqu'à 24 s’effectue avec les kits d’ajouter-un-câble en option. Conçu pour la flexibilité de la configuration, ces fermetures offrent stockage mou élargi, diverses hauteurs de plateau et le stockage de masse plate-forme.

Applications

Client de l’établissement-environnements, réseaux d’entreprises, environnements de CATV

Description des spécifications

Type de montage  : Pole-Mont,-mural
Type de produit (FOH)  : FOH fermetures
Configuration de gestion de fibre  : Plein panier de rangement mou - gerbeur électrique bac
Alimentation via les entrées de câble de terre  : 1
Nombre de Ports d’alimentation  : 2 [2 / 6 ports  : 2 alimentation et goutte 4 ports]
Nombre de Ports  : 6
EFC Type  : 6-pouces boîte métallique, 22 à couvercle
Splice tiroir Stacker Configuration  : hauteur 0,2-en plateau (fibre)
Capacité d’épissage  : 72
Dimensions  : Diamètre et longueur (métrique)  : 16,8x56 cm
Dimensions  : Diamètre et longueur (US)  : 6,6x22 dans
Diamètre avec pince (métrique) extérieur  : 20 cm
En dehors de diamètre avec pince (US)  : 7,8 po

Spécifications  :

Type DISPOSITIFS DE FERMETURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.