CORNING | EFC-6c 22-02
Splice fermeture fibre (SCF), 144 épissure de fibre unique capacité, 6-en diamètre, longueur 22-en dôme, goutte 4 ports, sans épissure plateaux

Nº PIÈCE FAB.  SCF-6C22-02
Nº PIÈCE  240047
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

famille Corning Cable Systems Splice fermeture fibre (SCF) est conçu pour raccorder les fibres dans les conduits aériens et enterré des applications. Ces scellés cartouche fermetures sont disponibles en tubes fibre unique (72 à 576) et ruban de configurations de fibre (288 à 1296). Permettant la bobine-bobine bout épissure dans le système de ruban ouvert (ORS), le CSAH fermetures offre split embouts pratique pour l’installation des câbles non circoncis. Les ports QUICK-SEAL(tm) garniture mécanique chute câble permettent installation rapide et facile au cours de la version initiale ou pour l’expansion future. La consolidation des queues multiport pour câbles plats jusqu'à 24 s’effectue avec les kits d’ajouter-un-câble en option. Conçu pour la flexibilité de la configuration, ces fermetures offrent stockage mou élargi, diverses hauteurs de plateau et le stockage de masse plate-forme.

Applications

Client de l’établissement-environnements, réseaux d’entreprises, environnements de CATV

Caractéristiques

  • Scellé de fermeture de crosse style  : protection de l’environnement
  • Capuchons d’extrémité de Split - installation facile des câbles non circoncis
  • Système de gestion modulaire fibre  : flexibilité de configurations

Description des spécifications

Type de montage  : Pole-Mont,-mural
Type de produit (FOH)  : FOH fermetures
Fibre gestion Configuration  : Réduit le stockage mou - 2 cases du plateau
Alimentation via les entrées de câble de terre  : 1
Nombre de Ports d’alimentation  : 2 [2 / 6 ports  : 2 alimentation et goutte 4 ports]
Nombre de Ports  : 6
EFC Type  : 6-pouces boîte métallique, 22 à couvercle
Splice tiroir Stacker Configuration  : hauteur 0,2-en plateau (fibre)
Capacité d’épissage  : 144
Dimensions  : Diamètre et longueur (métrique)  : 16,8x56 cm
Dimensions  : Diamètre et longueur (US)  : 6,6x22 dans
Diamètre avec pince (métrique) extérieur  : 20 cm
En dehors de diamètre avec pince (US)  : 7,8 po

Informations techniques

Conception et les critères d’essai  : essai de Telcordia GR-771

Spécifications  :

Type DISPOSITIFS DE FERMETURE