CORNING | EFC-ST-126
Plateau de fermeture fibre (SCF) d’épissure, 24 thermorétractable fibre unique épissures ou 4 masse fusion épissures

Nº PIÈCE FAB.  SCF-ST-126
Nº PIÈCE  473356
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems Splice plateaux utilisation conceptions éprouvées et technologie Organisation de fibre pour fournir une protection physique optimale pour fusion et méthodes épissure mécaniques. Les plateaux sont conçus pour une utilisation avec le tube lâche et conceptions de câble optique étanche tamponnée. Leur taille généreuse empêche l’atténuation induite en raison de la courbure de la fibre. Les plateaux d’épissure SCF contiennent des organisateurs pour une variété de méthodes d’épissage populaires. La fusion épisser organisateur cales et protège l’épissure réelle, ce qui élimine le besoin de pièces supplémentaires. Chaque organisateur d’épissure mécanique propose une action d’exploitation positifs pour protection d’épissure maximale durant l’installation et l’utilisation.

Caractéristiques

  • Respectueux de l’artisanat design - disponible pour la « fin » ou « à travers » l’épissage des applications
  • -F le numéro de pièce de fermeture exige 0,4 pouces plateau (Fat) - 0,4 pouces plateaux permettre de fibre unique ou massives épissures
  • Aucun accent porté aux épissures terminés dans la barre d’État
  • Les plateaux sont engin

Description des spécifications

Type de produit (FOH)  : Splice plateaux
Technologie  : Fusion Splice
Type de protections d’épissure  : Thermorétractable
Épissure bac capacité massique Fusion  : 4 épissures
Splice tiroir fibre unique capacité  : 24 épissures
Dimensions (HxLxP) (métrique mm)  : 223 x 100 x 10 mm
Dimensions (HxLxP) (US)  : 8,75x3,9x0,4 dans

Spécifications  :

Type DISPOSITIFS DE FERMETURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.