PANDUIT | SCL600-6
Compression cuivre Butt Splice, allongée, 600 Kcmil

Nº PIÈCE FAB.  SCL600-6
Nº PIÈCE  SCL600-6
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Douille cuivre butt splice, 600 kcmil câble.

Caractéristiques

  • Long canon maximise le nombre de sertissages et fournit la prime fil coulissant force et la performance électrique
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fil interne s’arrête pour éviter trop d’insertion du conducteur
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3

Spécifications  :

Intérieur/extérieur INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Résiliation/Splice ÉPISSURE
Code UNSPSC 39121400

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE