COMPULINK | SCPSCPD12
2-cavalier 39,4 pi / 12m 62,5 microns multimode SC-SC céramique extrémité de la fibre, performances standard OM1

Nº PIÈCE FAB.  SCPSCPD12
Nº PIÈCE  208697
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Voici les cordons de raccordement SC à SC fibre optique. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué 3mm zipcordage. Exécution standard, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion maximum inférieure à 0,75 DB. Également dans d’autres longueurs.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OM1
Longueur 12 M | 39,37 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705