COMPULINK | SCPSCPD15
2-cavalier 49,2 pi / 15m 62,5 microns multimode SC-SC céramique extrémité de la fibre, performances standard OM1

Nº PIÈCE FAB.  SCPSCPD15
Nº PIÈCE  208698
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Voici les cordons Fibre SC à SC. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué 3mm zipcordage. Exécution standard, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion maximum inférieure à 0,75 DB. Également disponible dans d’autres longueurs.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OM1
Longueur 15 M | 49,21 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT