COMPULINK | SCPSCPD18
2-cavalier 59,1 pi / 18m 62,5 microns multimode SC-SC céramique extrémité de la fibre, performances standard OM1

Nº PIÈCE FAB.  SCPSCPD18
Nº PIÈCE  208699
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Voici les cordons de raccordement SC à SC fibre optique. Elles sont construites à l’aide d’orange chemisé 62,5/125 riser évalué OM1 évalué 3mm zipcordage. Exécution standard, répond aux spécifications EIA/TIA-568 avec perte d’insertion maximum inférieure à 0,75 DB. Également dans d’autres longueurs.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OM1
Longueur 18 M | 59,06 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705