PANDUIT | SCS3/0-X
Manchon prolongateur bout à bout de compression, cuivre, gaine standard, 3/0 AWG, lot de 10

Nº PIÈCE FAB.  SCS3/0-X
Nº PIÈCE  330373
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cuivre Butt Splice, Canon standard, fil 3/0 AWG.

Caractéristiques

  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fil interne s’arrête pour éviter trop d’insertion du conducteur
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé

Spécifications  :

Baril COURT
Calibre 3/0 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection NON
Matériel de cosse CUIVRE
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE