SAMSUNG TECHWIN | SCU-2370
Objectif analogique positionnement système caméra, 1/4" CCD, 600 TVL, Zoom optique x 37 (3,5-129,5 mm), vrai D/N, 360º Pan sans fin, - 85 ~ 40º Tilt, 24 V AC, IP66

Nº PIÈCE FAB.  SCU-2370
Nº PIÈCE  444834
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SCU-2370 est un système de positionnement qui combine une caméra, objectif, récepteur et le logement tout en un seul système PTZ. Offre continue dégagée 360 panoramique et une plage d’inclinaison de - 85º à 40º, le SCU-2370 fournit un excellent champ de vision especi allié considérant le 37 puissant zoom optique x 16 x zoom numérique. Codeurs de positionnement internes permettent toutes les prépositions 255 être précis au sein de 0,1 même dans des environnements de haute vent/vibration. Ce système de positionnement utilise le DSP W-5 qui fonctionne de précieux princ pr y compris l’imagerie vrai jour/nuit (ICR), SSNRIII (Samsung Super réduction de bruit, qui réduit sensiblement le bruit dans l’obscurité) et coaxial/RS-485 PTZ contrôle. Évalué à IP66, le SCU-2370 est adapté pour une utilisation dans des environnements r outdoo exigeants.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Haute résolution de 600 lignes (couleur), TVL 700 (B&W)
  • Illumination min. 0,2 Lux @ F1,6 (couleur), 0,02 Lux (B&W
  • Zoom puissant x 37 (3,5 ~ 129,5 mm), digital x 16
  • Vrai jour/nuit (ICR), MD, SSNRIII (3 2 D + D)
  • IP66, contrôle Coaxial (Pelco-C), RS-485, 24 V AC

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 600
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.