SAMSUNG TECHWIN | SCV-2081R
Analogiques dôme IR Anti-vandale, 1/3. Super HAD CCD, 600TV lignes, vrai jour/nuit, 2,8 ~ 10 mm objectif à focale variable, 24 V AC / 12 V DC, IP66, Compact

Nº PIÈCE FAB.  SCV-2081R
Nº PIÈCE  444841
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SCV-2081R est qu'une caméra dôme anti-vandale à haute performance pouvant illuminer sujets pouvant atteindre 65 pieds de l’appareil photo grâce à ses LEDs IR intégré. Le SCV-2081R ajuste automatiquement l’intensité de ses LEDs IR selon la distance du sujet afin d’éliminer les reflets brillants et d’assurer une image parfaitement équilibrée de l’avant-plan et l’arrière-plan. Mettant en vedette un IR intégré corrigé 3,6 x objectif vari-focal 2,8 ~ 10 mm, le SCD-2080R souple pour une utilisation dans les plis d’une large gamme d’ap. Aussi, avec protection IP66 complet résistant aux intempéries, la SCV-2081R peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Haute résolution de TVL 600, B&W 700 TVL
  • Illumination min. 0 Lux (IR allumé), IR distance 20 m
  • 3,6 x V/F objectif 2,8 ~ 10 mm, vrai jour/nuit ICR, MD, SSNRIII
  • IP66, Coax  : Pelco-C Coaxitron
  • Double alimentation, 24 V AC & 12 V DC

Spécifications  :

Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 600
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.