SAMSUNG TECHWIN | SCV-3120
Dôme anti-vandale analogique, 1/4" Super eu CCD, lignes 600TV, véritable jour nuit, Wide Dynamic Range, 12 X Zoom optique, / encastré Mount, 24 V AC/12 V DC, IP66

Nº PIÈCE FAB.  SCV-3120
Nº PIÈCE  434215
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SCV-3120 est une caméra dôme anti-vandale intérieur/extérieur avec un 12 x objectif zoom autofocus. Il s’agit d’un modèle de haute performance qui comprend Wide Dynamic Range WDR, vrai jour / nuit avec l’IC et d’installation à distance via le câble coaxial ou RS-485 communicat ion. Il a un châssis en aluminium de die cast et dôme en polycarbonate pour lui donner la durabilité et c’est IP66 évalué.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Haute résolution de 600TV lignes (couleur), 700TV (b/w)
  • Min. illumination 0,7Lux@F1,65 (couleur), 0,07 Lux (n/b)
  • Zoom puissant x 12 3,69 ~ 44,32 mm, numérique 16 x
  • WDR, VPS, vrai jour / nuit ICR, vidéo intelligente, MD
  • IP66, Coax  : CCVC, RS-485
  • Double alimentation, 24V AC & 12V DC

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 600
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.