SAMSUNG TECHWIN | SCZ-2370
Caméra Box de Zoom analogique, 1/4. Super HAD CCD IT, 600 lignes de TV, vrai jour/nuit ICR, 37 x Zoom optique, SSNR III, HLC, 24 V AC/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  SCZ-2370
Nº PIÈCE  444851
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La SCZ-2370 est un appareil zoom puissant qui dispose d’un 37 x optique zoom autofocus objectif intégré à la caméra. Son cœur est puissant chipset DSP WV Samsungs, qui inclut des fonctionnalités comme le vrai fonctionnement jour/nuit avec l’IC, balayage progressif, une télécommande nd via RS-485 ou un câble coaxial. Troisième génération Samsung Super bruit réduction SSNRIII élimine le bruit d’image dans la pénombre tout en capturant des images claires dans des niveaux de très faible luminosité jusqu'à 0,2 Lux.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Haute résolution de 600 lignes (couleur), TVL 700 (B&W)
  • Min. Illumination 0,2 Lux @ F1,6 couleur, 0,02 Lux B&W
  • Zoom puissant x 37 (3,5 ~ 129,5 mm), Digital x 16
  • VPS, vrai jour/nuit ICR, vidéo intelligente, MD, WDR, SSNRIII 3 J + 2D
  • Contrôle coaxial Pelco, RS-485, double alimentation

Spécifications  :

Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Processus de signal ANALOG
PoE NON
Type de poste FIXE
Type d’objectif FIXE
Résolution TVL 600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.