RLE TECHNOLOGIES | SD-Z
Spot détecteur ; liquides conductibles, deux 10 à 0,25 m/homme/femme chef câbles pour utilisation avec les contrôleurs de SeaHawk

Nº PIÈCE FAB.  SD-Z
Nº PIÈCE  259716
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour fonctionner avec zone ou contrôleurs de détection de fuite de distance-lecture, le SD-Z peut également être connecté à d’autres unités de SD-Z ou à la détection ou la non-détection de câble. Lorsqu’il est utilisé avec un système de lecture de la distance, le SD-Z simule 50 pieds de câble 25 pi 7,62 m entre le connecteur mâle et le SD-Z et 25 pi 7,62 m de la SD-Z sur le connecteur femelle.

Détecteurs de spot sont idéales pour les petits espaces et sont la manière la plus économique pour détecter des fluides dans des espaces confinés, tels que des cuvettes de condensation.

Caractéristiques

  • Pour une utilisation avec les contrôleurs de Zone SeaHawk et Distance-lire
  • Détecte tout liquide conducteur
  • Câbles en.25m/chef deux 10 avec raccordement connecteurs
  • Conception de submersible
  • Aucun métal exposé détection de messages
  • Electronics en pot
  • Sondes réglables
  • Peut être vissé ou ram la valeur plancher ou plinthe
  • Petite empreinte/enceinte

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700