PELCO | SD4-W0
Caméra mini-dôme de spectres, fumé blanc, Dôme, NTSC. Se compose de DD4 et LD4W-0

Nº PIÈCE FAB.  SD4-W0
Nº PIÈCE  320530
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les spectres Mini fumé blanc dôme NTSC. Comprend DD4 et LD4W-0.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Structure du Menu caméra spectres familiers
  • Modèle unique pour les Applications de plafond et de montage en Surface
  • Autofocus, paquet de caméra/optique haute résolution couleur intégré
  • 80 X Zoom (10 X optique, 8 X numérique)
  • Zone de découpage
  • Presets 64
  • 0,5 précision prédéfinie
  • 14cond Pan Vitesse
  • Doublure discrète rotation
  • Modèle 1
  • 1 zone de découpage de la fenêtre dynamique
  • Tilt et Pan proportionnels
  • Vitesses de Zoom programmable
  • Prise en charge multilingue
  • Integral, détection automatique, récepteur multiprotocole
  • Rotation automatique de dôme Flip
  • UTP Câble de CircuitÔonnect pour le pouvoir, vidéo intégré (Coaxial ou UTP) et les données
  • Disponible avec dôme fumé ou transparent

Spécifications  :

Dôme couleur FUMÉ
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 540
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.